Referencias
Renold:140A1S12I
Rubix:798236277000




Detalles de producto : ASA 140 1 OL Nº12 BLUE-BOX
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 373,2 g |
|---|---|
| Cadena | 140a1 |
| Paso de cadena | 44.45 mm |
| Diámetro de rodillo | 25.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,51 € Sin IVA
/ unidad
182,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días