Referencias
Tegera:810-8
Rubix:798751391000
EAN:7392626007963


Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 1 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 810
Have you tried the TEGERA 801? Then you will like the thinner TEGERA 810 even better. A glove for work that requires ESD protection and good precision. Fingertip dipped with PU. 15 gg knitting makes it soft, flexible, and airy - you can easily wear the glove all day. You can find the right size by the color of the cuff.
A glove for work that requires ESD protection and good precision. Soft and flexible all day.
Cualidades
ESD, Antistatic/ATEX, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Thin
Aplicaciones
PIM_TEAM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27,9 g |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 1 |
| Material Principal | nilón |
| ESD | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,89 € Sin IVA
/ unidad
8,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días