Referencias
Ansell:11-600-6
Rubix:798859370000
fabricante:11600060
EAN:0076490499358

Resumen técnico
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-6 11-600 HYFLEX
Los guantes industriales HyFlex® 11-600, 11-601 y 11-605 de Ansell fueron diseñados para aplicaciones leves y delicadas en entornos secos que requieran la máxima destreza.>brbr
Right balance between dexterity and sensitivity for delicate handling.
Cualidades
- Stretch nylon liner and polyurethane coating offer tactile sensitivity
- Available in palm-dipped style for added protection or fingerdipped style for maximum tactile sensitivity
- Offered in white for dirt sensitive application or in black for environments that present some level of dirt
Aplicaciones
Assembly & inspection of components|Assembling and mounting components|Adjusting systems and screwing
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 23 g |
|---|---|
| Tamaño | 6 |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | nilón |
| Material | nylon |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,48 € Sin IVA
/ 12 unidades
36,88 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días