1450 D-ISO LIMAS DOBLES ROSCAS INTERIOR Y EXTERIOR
Restauradores de hilo doble métricos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:1450D-ISO
Rubix:798307769000
EAN:7314151040970

Documentos
Detalles de producto : 1450 D-ISO LIMAS DOBLES ROSCAS INTERIOR Y EXTERIOR
Acabado galvanizado
Limas para restaurar roscas interiores y exteriores, métricas
Abarca las roscas métricas M5 a M27
Paso de rosca métrica en mm: 0,8, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,5 y 3
Rosca métrica en mm: 5, 6/7, 8/9, 10/11, 12, 14/16, 18/20/22 y 24/27
Para la reparación de roscas macho y hembra
Limas para restaurar roscas interiores y exteriores, métricas
Abarca las roscas métricas M5 a M27
Paso de rosca métrica en mm: 0,8, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,5 y 3
Rosca métrica en mm: 5, 6/7, 8/9, 10/11, 12, 14/16, 18/20/22 y 24/27
Para la reparación de roscas macho y hembra
Cualidades
•Galvanised finish
Double thread restorers for internal and external threads, metric
Covering metric threads from M5 to M27
Pitch metric thread mm: 0.8, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5 and 3
Metric thread mm: 5, 6/7, 8/9, 10/11, 12, 14/16, 18/20/22 and 24/27
For reconditioning male and female threads
Double thread restorers for internal and external threads, metric
Covering metric threads from M5 to M27
Pitch metric thread mm: 0.8, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5 and 3
Metric thread mm: 5, 6/7, 8/9, 10/11, 12, 14/16, 18/20/22 and 24/27
For reconditioning male and female threads
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 125 g |
|---|---|
| Longitud | 230 mm |
| Mango | sin |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,97 € Sin IVA
/ unidad
99,18 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
