Referencias
Bahco:1-210-04-2-0
Rubix:798210187000
EAN:7311518020088

Documentos
Detalles de producto : 1-210-04-2-0
Para limar superficies cóncavas y planas y agujeros grandes
Apto para desbarbado
Forma: bordes y superficies que se estrechan hacia la punta
Tipo de corte: 1 = Grueso, 2 = Medio, 3 = Fino
Superficies de doble corte, bordes sin cortar
Forma cónica para facilitar el acceso a ángulos y esquinas
Pack industrial sin mango
Apto para desbarbado
Forma: bordes y superficies que se estrechan hacia la punta
Tipo de corte: 1 = Grueso, 2 = Medio, 3 = Fino
Superficies de doble corte, bordes sin cortar
Forma cónica para facilitar el acceso a ángulos y esquinas
Pack industrial sin mango
Cualidades
Limas semiredondas de ingeniería, corte Bastard/Second/Smooth, sin mango
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Forma | semirredondo |
| Longitud | 100 mm |
| Mango | sin |
| Tipo de corte | second |
| Sección | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,29 € Sin IVA
/ unidad
8,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días