BE-8155 TORNILLO.DR ERGO 1,2X6 ,5X125
ERGO™ Destornilladores de punta plana ranurada con mango de goma 1-1,6 mm x 100-200 mm
Ver información técnicaReferencias
Bahco:BE-8155
Rubix:798267144000
EAN:7314150010721

Detalles de producto : BE-8155 TORNILLO.DR ERGO 1,2X6 ,5X125
Walter Titex
Cualidades
Máxima comodidad con el mínimo esfuerzo gracias a su diseño ergonómico|Mango cómodo de tres componentes que proporciona un agarre excelente|Fácil identificación de la punta gracias al mango marcado con símbolos de colores|Face plana antideslizante en el mango
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110 g |
|---|---|
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 1,2mm |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Longitud | 247 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,71 € Sin IVA
/ unidad
10,54 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h