Referencias
Renold:32B1S11I
Rubix:901320001130
EAN:0673766004362




Detalles de producto : 32 B1 CL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 538,18 g |
|---|---|
| Cadena | 32b1 |
| Paso de cadena | 50.8 mm |
| Diámetro de rodillo | 29.21 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,38 € Sin IVA
/ unidad
83,95 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h