VASO DE PUNTA 1/2 8767 C HF TORX 60X140 MM

Punta para destornillador con función retención 1 - 2 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Wera:05003858001
Rubix:799279036000
fabricante:05003858001
EAN:4013288183620
brand logo

Resumen técnico

Longitud140 mm

Detalles de producto : VASO DE PUNTA 1/2 8767 C HF TORX 60X140 MM


Punta para destornillador de 1/2" Zyklop para tornillos con TORX® interior

Características: de acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.

Información técnica


Atributos
Longitud140 mm
21,31 Sin IVA
/ unidad
25,79 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días