Referencias
Izar cutting tools sal:45209
Rubix:798498895000

Resumen técnico
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Profundidad de corte | 26 mm |
Documentos
Detalles de producto : FRESA CIL.PMX 4 LABIOS DE 12 DESB.R.6644
Aplicaciones
Roughing
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Profundidad de corte | 26 mm |
| Material de mecanizado | titanium alloys;treated/heat-treatable alloyed steel |
| Tipo de fijación | weldon |
| Revestimiento | tialcn |
| Diámetro de fijación | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,27 € Sin IVA
/ unidad
59,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días