Referencias
Izar cutting tools sal:45189
Rubix:798498892000

Resumen técnico
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
|---|---|
| Diámetro | 16 mm |
| Profundidad de corte | 32 mm |
Documentos
Detalles de producto : FRESA CIL.PMX 4 LABIOS DE 16 REF.6600
Aplicaciones
Finishing
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
|---|---|
| Diámetro | 16 mm |
| Profundidad de corte | 32 mm |
| Material de mecanizado | alloys al-mg si;short chip copper-bronze-brass;titanium alloys;cast iron;cast iron;ferritic/martensitic stainless;austenitic stainless;treated/heat-treatable alloyed steel;alloys al-mg si;alloyed steel |
| Tipo de fijación | weldon |
| Revestimiento | tialcn |
| Diámetro de fijación | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,85 € Sin IVA
/ unidad
50,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días