Referencias
Beta Tools:450 67
Rubix:798165152000
fabricante:004500067
EAN:8014230098500


Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 67 mm |
| Profundidad de corte | 44 mm |
Documentos
Detalles de producto : 450 67-SIERRAS DE CORONA HSS BIMETAL
Sierras de corona de acero HSS Bimetal
Cualidades
Sierras de corona en acero HSS-Co 8%
Aplicaciones
Herramientas para perforación y roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x80x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 193 g |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 67 mm |
| Profundidad de corte | 44 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,30 € Sin IVA
/ unidad
39,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días