AFF-EL2B

Elemento filtrante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AFF-EL2B
Rubix:752100649043
fabricante:AFF-EL2B
EAN:3618035593571
SMC FILTERELEMENT AFF-EL2B

Resumen técnico

Tipoconjunto de elementos
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AFF-EL2B


El filtro de aire de estilo modular de la serie AF es una solución rentable y de aspecto limpio para sus necesidades de filtración. Su diseño modular permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC. La serie está disponible en seis opciones de tamaño con una amplia gama de accesorios.

Cualidades

-Filtro de aire modular
Evita la contaminación
Más ligero que el antiguo AF modular
La reducción del grosor de la carcasa de resina proporciona una mayor capacidad
(aprox. 1,3 veces más)
La mejora de la eficacia de separación del agua prolonga la vida útil de
Elementos filtrantes
Roscas tipo Rc, NPT o G(PF)

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Tipoconjunto de elementos
Materialpapel
59,58 € Sin IVA
/ unidad
72,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días