AFM40P-060AS 00089591

Elemento filtrante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AFM40P-060AS
Rubix:751609255043
fabricante:AFM40P-060AS
EAN:3618035588911
brand logo

Resumen técnico

Tipoelemento filtrante
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AFM40P-060AS 00089591


El separador de gotas de estilo modular de la serie AFM está disponible en los tamaños de cuerpo 20, 30 y 40, y se ofrece con tipos de rosca Rc, NPT o G. La filtración estándar del AFM es de 0,3 m con un tamaño de partícula filtrada del 99,9%. Los tamaños de cuerpo 30 y 40 disponen ahora de un protector de cubeta transparente que ofrece una visibilidad de 360º, al tiempo que protege completamente la cubeta del entorno. El diseño modular permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC. Utilícelo en combinación con la serie AF para satisfacer sus requisitos de filtración en salas limpias.
Filter cartridge

Información técnica


Atributos
Peso neto45 g
Tipoelemento filtrante
Materialpolycarbonate
16,82 € Sin IVA
/ unidad
20,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días