Referencias
SMC:Y600T-D
Rubix:799030876000
fabricante:Y600T-D
Documentos
Detalles de producto : Y600T-D
La serie AC, rentable y de aspecto limpio, le permite elegir la combinación de equipos de preparación de aire de estilo modular que mejor se adapte a sus necesidades. La serie, disponible en 8 opciones de tamaño para garantizar un rendimiento óptimo, ofrece ahorro de energía, con mayores caudales. La sencillez de montaje y mantenimiento reduce los tiempos de inactividad.
Cualidades
-Nuevo estilo de espaciador compacto con soporte que reduce el espacio de montaje
Fácil mantenimiento
Fija los FRL con sólo apretar los tornillos
La junta tórica evita las fugas
Fácil mantenimiento
Fija los FRL con sólo apretar los tornillos
La junta tórica evita las fugas
Información técnica
Atributos
| Tipo | distanciador con soporte |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,36 € Sin IVA
/ unidad
12,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días