Referencias
Festo:MS6-AGD
Rubix:798127513000
fabricante:526082
EAN:4052568005191

Documentos
Detalles de producto : MS6-AGD
Subbase-SET MS6-AGD de la serie MS, con rosca G. Tamaño=6, Serie=MS, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura media=-10 - 60 °C, Peso del producto=300 g
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x30x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 277,23 g |
| Tipo | sistema ms de serie de subbase |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,53 € Sin IVA
/ unidad
47,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días