ECVISO-1J 00131498

Electroválvulas 5/2 y 5/3 iso talla 2 serie VS7-8

Ver información técnica

Referencias

SMC:ECVISO-1J
Rubix:752108368043
fabricante:ECVISO-1J
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula 5/3 co iso 1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ECVISO-1J 00131498


Las dimensiones de la serie SMC VS7 se ajustan a los tamaños de interfaz ISO 1 y 2. La junta metal-metal permite utilizar la válvula con aire seco y no lubricado, al tiempo que ofrece una larga vida útil. La VS7 está disponible en 2 ó 3 posiciones, simple o biestable. Las bases están disponibles con una amplia gama de funciones y conexiones.
Distribuidor

Información técnica


Atributos
Peso neto390 g
Tipoelectroválvula 5/3 co iso 1
Número de puertos5
138,15 Sin IVA
/ unidad
167,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días