SY113A-5G-M3-Q
SY100, válvula de control directo de 3 vías, junta de caucho
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:SY113A-5G-M3-Q
Rubix:799254956000
fabricante:SY113A-5G-M3-Q

Documentos
Detalles de producto : SY113A-5G-M3-Q
La serie SY ofrece avances importantes en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables que respondan a sus necesidades. Esta serie ofrece un caudal elevado con un bajo consumo de energía en un diseño compacto. La electroválvula SY está disponible en versión de paso por el cuerpo o de montaje sobre base y puede utilizarse individualmente o montarse en un colector.
Cualidades
Fluido: aire mm²: 0.14 estilo estándar; 0.21 estilo gran capacidad de caudal Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VAC Tiempo de respuesta: 10ms o menos Duración de vida: 100 millones de ciclos (según la prueba de duración de vida SMC) Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C
Información técnica
Atributos
| Tipo | sy100, válvula de accionamiento directo de 3 vías, sello de caucho |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,44 € Sin IVA
/ unidad
47,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días