VUVS-LT30-B52-D-G38-F8-1C1

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVS-LT30-B52-D-G38-F8-1C1
Rubix:799262028000
fabricante:8036695
EAN:4052568429706
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVS-LT30-B52-D-G38-F8-1C1


Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.

Cualidades

Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico1800 l/min
Rango de presión1,5/10 bar
133,74 Sin IVA
/ unidad
161,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días