PVQ13-5L-06-A

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:PVQ13-5L-06-A
Rubix:799237613000
fabricante:PVQ13-5L-06-A
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PVQ13-5L-06-A


Controla el caudal en función de la corriente

Cualidades

Controle el caudal hasta 6 l/min en función de la corriente
  • Repetibilidad: 3 % o menos
  • Histéresis: 10 % o menos
  • Materiales del cuerpo: latón (C36) y acero inoxidable
  • Ruido reducido
  • Apto para aplicaciones de vacío.

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Materialcuerpo de acero inoxidable c36; junta fkm
Flujo300 l/h
Tamaño del puerto1/4
Tipo de ajusteválvula solenoide proporcional controlada por corriente (n.c.)
72,20 € Sin IVA
/ unidad
87,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días