VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H3

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H3
Rubix:798203864000
fabricante:560702
EAN:4052568207533
VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H3 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipovovg (electroválvula)
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H3


Electroválvula VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H3 Función de distribuidor=5/2, monostable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=25 mm, Caudal nominal normal=200 l/min, Presión de servicio=2 - 8 bar
Solenoid valve VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H3 560702

Información técnica


Atributos
Peso neto54,2 g
Tipovovg (electroválvula)
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico200 l/min
89,86 € Sin IVA
/ unidad
108,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días