MHP4-M1H-3/2G-1/4

Electroválvula MHP4-M1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHP4-M1H-3/2G-1/4
Rubix:798199976000
fabricante:525178
EAN:4052568161484
MHP4-M1H-3/2G-1/4 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHP4-M1H-3/2G-1/4


Electrodistribuidor MHP4-M1H-3/2G-1/4 Función del distribuidor=3/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=18 mm, Caudal nominal normal=400 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto271,5 g
Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
87,94 Sin IVA
/ unidad
106,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días