Referencias
SMC:JSY1100T-5NZD
Rubix:799016952000
fabricante:JSY1100T-5NZD
Documentos
Detalles de producto : JSY1100T-5NZD
Cualidades
Fluido: Aire. Tensión nominal de la bobina: 24VDC. Rango de presión de funcionamiento: Hasta 0,7 MPa. Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C. Carcasa: Hasta IP40.
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula 5/2 y 5/3 serie jsy1000 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,09 € Sin IVA
/ unidad
67,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días