Referencias
SMC:VM121F-04-08
Rubix:799245898000
fabricante:01851391
Documentos
Detalles de producto : VM121F-04-08
La serie VM es una válvula mecánica tipo clapeta. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una gran variedad de estilos de actuadores y una capacidad de flujo de hasta 1. 0 Cv.
Cualidades
-Reemplazos de actuadores para VM100, VM200, VM400 y VM800
Palancas con rodillo, empujadores, palancas de biela, palancas de vástago, botones pulsadores y selectores rotativos.
Palancas con rodillo, empujadores, palancas de biela, palancas de vástago, botones pulsadores y selectores rotativos.
Información técnica
Atributos
| Tipo | distribuidor 2 a mando mecánico serie vm100-800 |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,06 € Sin IVA
/ unidad
44,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días