Referencias
Festo:CPE18-P1-5/3ES-1/4
Rubix:798195652000
fabricante:550160
EAN:4052568192013

Resumen técnico
| Tipo | distribuidor de base cpe18-p1-5/3es-1/4 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : CPE18-P1-5/3ES-1/4
Distribuidor de base CPE18-P1-5/3E-1/4 Alta densidad de montaje, con conector CNOMO. Función del distribuidor=5/3 a escape, Modo de accionamiento=A través de interfaz de pilotaje según ISO 15218, Ancho=18 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=2,5 - 10 bar
Base valve CPE18-P1-5/3ES-1/4 high packing density, with CNOMO interface. Valve function=5/3 vented, Actuation type=pneumatic, Width=18 mm, Nominal flow=1200 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Cualidades
- Universal individual valve
- High flow rate relative to its size
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 240 g |
|---|---|
| Tipo | distribuidor de base cpe18-p1-5/3es-1/4 |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,25 € Sin IVA
/ unidad
185,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días