Referencias
Festo:VUVG-L10-P53U-ZT-M5-1H2L-F1A
Rubix:799258093000
fabricante:8164342
EAN:4052568612023

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vuvg-l10-p53u-zt-m5-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VUVG-L10-P53U-ZT-M5-1H2L-F1A
VUVG-L10-P53U-ZT-M5-1H2& electroválvula
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vuvg-l10-p53u-zt-m5-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 210 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9...10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,65 € Sin IVA
/ unidad
156,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días