Referencias
SMC:VXE2360-03F-5DO1
Rubix:799247855000
Documentos
Detalles de producto : VXE2360-03F-5DO1
Las aplicaciones industriales que requieren un control preciso de los fluidos cuentan ahora con una opción de ahorro de energía con el lanzamiento de una nueva generación de electroválvulas de 2 vías con presión diferencial nula, de accionamiento directo y pilotadas: la serie VXE del líder mundial SMC. Desarrolladas en el marco del programa de ahorro de energía de SMC, estas nuevas electroválvulas se basan en las populares válvulas de la serie VX de SMC, pero con la incorporación de características únicas de ahorro de energía. Gracias al método de modulación por ancho de pulso (PWM), un circuito de ahorro de energía integrado garantiza exactamente las mismas prestaciones en la nueva VXE, al tiempo que reduce en un 30 % el consumo de energía —en situación de mantenimiento— en comparación con la gama estándar VX. Adecuada para su uso con agua, aire y aceite, la serie VXE, que cumple la directiva RoHS y está homologada IP65, está actualmente disponible en opciones de unidad individual y de colector, en una gama completa de tamaños y en modelos de corriente continua de 12 y 24 volts. El desarrollo de la nueva serie VXE ha garantizado que estas válvulas de bajo consumo sean totalmente intercambiables con las gamas de la serie VX, y los usuarios actuales de la serie VX también pueden reemplazar la bobina de su válvula por esta nueva versión de ahorro de energía.
Cualidades
Ahorro de energía, el consumo de energía se reduce a 1/3 del consumo original. Accionamiento directo. Reducción del calentamiento de la bobina. Respeto por el medio ambiente. Intercambiabilidad. Bobina reemplazable. Unidad individual. Para diferentes fluidos: agua, aire y aceite. Tensiones aplicables: 24 y 12 V DC.
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula 2/2 accionamiento directo vxe2360-03f-5do1 |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,48 € Sin IVA
/ unidad
84,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días