Referencias
SMC:VGA342R-04F
Rubix:799247097000
fabricante:VGA342R-04F
EAN:3618036588231
Documentos
Detalles de producto : VGA342R-04F
La serie VGA342 es una válvula neumática de 3 orificios que puede utilizarse como válvula de selección o de división (pilotaje externo). El accionamiento es modificable entre los tipos N.C., N.O. o pilotaje externo. El VGA342 puede utilizarse en vacío o a bajas presiones. No se requiere lubricación.
Cualidades
Tamaño del orificio : 1/2, 3/4, 1 Tipo de rosca aplicable : Rc, G, NPT, NPTF Tipo de accionamiento : Normalmente abierto/Normalmente cerrado (modificable) Rango de presión de funcionamiento : 0,2 a 0,9 MPa Resistencia a impactos y vibraciones : 150/50 m/s²
Información técnica
Atributos
| Tipo | vga342, válvula neumática de 3 vías |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,00 € Sin IVA
/ unidad
256,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días