Referencias
Festo:VUVG-B14-P53U-Z-F-P1
Rubix:799260220000
fabricante:8033546
EAN:4052568429096

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vuvg-b14-p53u-z-f-p1 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VUVG-B14-P53U-Z-F-P1
VUVG-B14-P53U-Z-F-P1 ELECTROVÁLVULA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vuvg-b14-p53u-z-f-p1 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 600 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9 bar ... 10 bar (perslucht); geschikt voor vacuüm |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,64 € Sin IVA
/ unidad
91,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días