Referencias
Festo:VSNC-FTC-M52-MH-N14-F19
Rubix:799261123000
fabricante:8116375
EAN:4052568557393

Resumen técnico
| Tipo | electrodistribuidor vsnc-ftc-m52-mh-n14-f19 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VSNC-FTC-M52-MH-N14-F19
VSNC-FTC-M52-MH-N14-F19 electroválvula
Información técnica
Atributos
| Tipo | electrodistribuidor vsnc-ftc-m52-mh-n14-f19 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 32 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 800 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 2,5 - 8 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 2.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,55 € Sin IVA
/ unidad
205,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días