Referencias
Festo:VSNC-F-P53U-M-G14-F19A
Rubix:799261092000
fabricante:8116406
EAN:4052568558505

Resumen técnico
| Tipo | electrodistribuidor vsnc-f-p53u-m-g14-f19a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VSNC-F-P53U-M-G14-F19A
VSNC-F-P53U-M-G14-F19A ELECTROVÁLVULA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electrodistribuidor vsnc-f-p53u-m-g14-f19a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 32 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 950 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 3 ... 8 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,66 € Sin IVA
/ unidad
350,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días