Referencias
SMC:SY5540-5DZ-Q
Rubix:751604116043
fabricante:00025883
EAN:3618036170160

Documentos
Detalles de producto : SY5540-5DZ-Q
La serie SY ofrece importantes avances en el rendimiento de las válvulas para soluciones económicas que responden a sus necesidades. La serie proporciona un caudal elevado con un bajo consumo de energía en un diseño compacto. El SY está disponible en modelos con orificio en el cuerpo o en la base y puede utilizarse individualmente o montarse en un colector.
SY5000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 120 g |
|---|---|
| Tipo | electrodistribuidor 5/2 y 5/3 |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,90 € Sin IVA
/ unidad
129,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días