MFH-3-3/4

Electroválvula MFH-3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-3-3/4
Rubix:798182066000
fabricante:11967
EAN:4052568111946
MFH-3-3/4 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipo3/2 monoestable cerrado
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-3-3/4


Electroválvula MFH-3-3/4 Con mando manual, sin bobina ni zócalo. La bobina y el zócalo deben pedirse por separado. Función de la válvula=3/2 cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Caudal nominal estándar=7500 l/min, Presión de servicio=2 - 8 bar, Estructura de diseño=Asiento de obturador

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)173x106x74 mm
Peso neto1260 g
Tipo3/2 monoestable cerrado
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico7500 l/min
457,52 € Sin IVA
/ unidad
553,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días