Referencias
Festo:VSNC-F-P53E-M-N14-F19A
Rubix:799261087000
fabricante:8116411
EAN:4052568558550

Resumen técnico
| Tipo | electrodistribuidor vsnc-f-p53e-m-n14-f19a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VSNC-F-P53E-M-N14-F19A
VSNC-F-P53E-M-N14-F19A electroválvula
Información técnica
Atributos
| Tipo | electrodistribuidor vsnc-f-p53e-m-n14-f19a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1050 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 3 tot 8 bar (0,3 tot 0,8 mpa) |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,63 € Sin IVA
/ unidad
350,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días