VXZ255JGAXB

VXZ2*5, electroválvula pilotada, 2 puertos para agua caliente

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VXZ255JGAXB
Rubix:799238464000
fabricante:VXZ255JGAXB
brand logo

Resumen técnico

Tipovxz2*5, accionada por piloto, válvula solenoide de 2 vías para agua caliente
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VXZ255JGAXB


En SMC, nos enorgullece presentar nuestra nueva electroválvula polivalente de 2 puertos de la serie VXZ. Pilotada, la VXZ tiene presión diferencial nula, lo que le permite gestionar fluidos a baja presión y vacío. Como no depende del aire comprimido para funcionar, es fácil de instalar. Hasta un 27 % más ligera y un 4 % más compacta que los modelos convencionales, la VXZ es ideal para máquinas ligeras y espacios reducidos. Un amortiguador de caucho permite que la serie sea adecuada para entornos silenciosos, con una garantía de mayor durabilidad gracias a su construcción mejorada, lo que forma parte de nuestro compromiso de perfeccionar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos y de ofrecer ventajas competitivas a nuestros clientes. Disponible en opciones resistentes al ozono de baja concentración y sin aceite, la serie VXZ se ofrece en una amplia gama de materiales de cuerpo, con variaciones de rosca de ¼" a 1" y conexiones a un toque de Ø10 a Ø12. Con tipos de válvula normalmente cerradas o normalmente abiertas y una respuesta OFF mejorada, la serie VXZ es ideal para el tratamiento del aire, del agua, del aceite, del agua caliente y del aceite a alta temperatura para sistemas de refrigeración, la segmentación de líneas neumáticas y las válvulas de escape en líneas de vacío.

Cualidades

Material del cuerpo : C37, acero inoxidable
  • Medio : agua caliente
  • Caja IP65
  • Tipo de válvula : N.C., N.O.
  • Información técnica


    Atributos
    Tipovxz2*5, accionada por piloto, válvula solenoide de 2 vías para agua caliente
    Número de puertos2
    290,48 € Sin IVA
    / unidad
    351,48 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días