Referencias
Festo:VOVK-BT6-M32C-MN-1T1P-B3.2F
Rubix:799258496000
fabricante:8122785
EAN:4052568550875

Resumen técnico
| Tipo | electrodistribuidor vovk-bt6-m32c-mn-1t1p-b |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Detalles de producto : VOVK-BT6-M32C-MN-1T1P-B3.2F
VOVK-BT6-M32C-MN-1T1P-B& ELECTROVÁLVULA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electrodistribuidor vovk-bt6-m32c-mn-1t1p-b |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 5.5 l/min |
| Rango de presión | -1 ... 7 bar (poort 3: -1 ... 0 bar) |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,67 € Sin IVA
/ unidad
41,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días