Referencias
Festo:VSVA-BT-M32CS1-MS-A2-1T1L-PZ
Rubix:799258522000
fabricante:8066570
EAN:4052568457266

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vsva-bt-m32cs1-ms-a2-1t1l-pz |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Detalles de producto : VSVA-BT-M32CS1-MS-A2-1T1L-PZ
VSVA-BT-M32CS1-MS-A2-1T& ELECTROVÁLVULA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vsva-bt-m32cs1-ms-a2-1t1l-pz |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 125 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 3–10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
329,20 € Sin IVA
/ unidad
398,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días