Referencias
SMC:VP544R-5DZ1-03FA
Rubix:799249794000
fabricante:VP544R-5DZ1-03FA
Documentos
Detalles de producto : VP544R-5DZ1-03FA
Alta capacidad de caudal: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: 1.8W(DC). Posibilidad de usar la electroválvula como válvula de selección o válvula de división. Posibilidad de pasar del estilo normalmente cerrado al estilo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101,2 kPa.
Cualidades
Válvula pilotada de 3 puertos (VP500). Tamaño del puerto: 3/8, 1/4. Sostenida por el cuerpo, montada en la base. Normalmente cerrado o normalmente abierto (modificable).
Información técnica
Atributos
| Tipo | electrodistribuidor 3/2 serie vp500 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,54 € Sin IVA
/ unidad
147,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días