Referencias
SMC:VFN2120N-4DZB-02F-Q
Rubix:798186318000
fabricante:VFN2120N-4DZB-02F-Q
EAN:3618034883864

Resumen técnico
| Tipo | smc vfn2120n-4dzb-02f-q namur interface solenoid valve |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : VFN2120N-4DZB-02F-Q
Válvula de operación eléctrica de 5 puertos con interfaz NAMUR
VFN2*20N, Electroválvula de 5 vías con fi jación NAMUR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 290 g |
|---|---|
| Tipo | smc vfn2120n-4dzb-02f-q namur interface solenoid valve |
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 220 V |
| Presión de servicio máx. | 9 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1077 l/min |
| Rango de presión | 0.15 to 0.9 mpa (1.5 to 9 bar) |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,63 € Sin IVA
/ unidad
90,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días