VH402-04

Válvula manual VH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VH402-04
Rubix:799182479000
fabricante:VH402-04
EAN:3618036587142
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula manual
Número de puertos4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VH402-04


El diseño compacto y la variedad de caudales de la válvula manual rotativa de la serie VH la hacen ideal para una amplia gama de aplicaciones que requieren control direccional manual. El diseño de anillo deslizante hace que la válvula VH sea fácil de operar al tiempo que ofrece una alta tolerancia a la contaminación con su "acción de limpieza automática".
VH, Válvula de mando manual

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)102x144x122 mm
Peso neto1156 g
Tipoválvula manual
Número de puertos4
111,84 € Sin IVA
/ unidad
135,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días