Referencias
SMC:VP517Y-5DZ1
Rubix:799157672000
fabricante:01499797
Documentos
Detalles de producto : VP517Y-5DZ1
Alta capacidad de caudal : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía : 1.8W(DC).Posibilidad de usar la electroválvula como válvula de selección o válvula de derivación.Posibilidad de pasar del tipo normalmente cerrado al tipo normalmente abierto. Vacío aplicable : Hasta -101,2kPa.
-Para la conexión a las unidades F.R.L.
-Permite ahorrar espacio y reducir el trabajo de tuberías.
-Consumo de energía : 0,35 W (sin luz).
-Grado de protección : IP65.
Serie : 5 (VP500)
Especificación de presión : Estándar (0,7 MPa)
Tensión nominal : 5 (24 VDC)
Entrada eléctrica : D (borne DIN con conector)
Supresor de tensión de iluminación/de sobretensión : Z (con supresor de tensión de iluminación/de sobretensión)
Accionamiento manual : Tipo pulsador sin bloqueo
Soporte : Sin soporte
Dirección del flujo : De izquierda a derecha
-Permite ahorrar espacio y reducir el trabajo de tuberías.
-Consumo de energía : 0,35 W (sin luz).
-Grado de protección : IP65.
Serie : 5 (VP500)
Especificación de presión : Estándar (0,7 MPa)
Tensión nominal : 5 (24 VDC)
Entrada eléctrica : D (borne DIN con conector)
Supresor de tensión de iluminación/de sobretensión : Z (con supresor de tensión de iluminación/de sobretensión)
Accionamiento manual : Tipo pulsador sin bloqueo
Soporte : Sin soporte
Dirección del flujo : De izquierda a derecha
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula 3/2 serie vp517 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,04 € Sin IVA
/ unidad
123,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
