Referencias
SMC:VP517Y-5D1
Rubix:799245874000
fabricante:VP517Y-5D1
Documentos
Detalles de producto : VP517Y-5D1
Alta capacidad de caudal : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía : 1.8W(DC).Posibilidad de usar la electroválvula como válvula de selección o válvula de derivación.Posibilidad de pasar del tipo normalmente cerrado al tipo normalmente abierto. Vacío aplicable : Hasta -101,2kPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo | electrodistribuidor 3/2 serie vp517 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,37 € Sin IVA
/ unidad
114,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días