VM1000-4N-32R

Válvula micromecánica VM1000

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VM1000-4N-32R
Rubix:751605156043
fabricante:VM1000-4N-32R
EAN:3618036580761
brand logo
Resumen técnico
Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VM1000-4N-32R


La serie VM es una válvula de vástago mecánica. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y capacidad de flujo de hasta 1,0 Cv.
VM1000, Microválvula mecánica

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)41x47x24 mm
Peso neto50 g
Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico49.03 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,18 Sin IVA
/ unidad
31,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días