VQZ3120B-5YO1-C6F-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQZ3120B-5YO1-C6F-Q
Rubix:799247885000
fabricante:00447803
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : VQZ3120B-5YO1-C6F-Q


Las electroválvulas de montaje sobre base de la serie VQZ combinan conveniencia, durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas de orificio de cuerpo de la serie VQZ combinan flexibilidad con alto rendimiento y larga vida útil en un diseño de cuerpo en línea.

Cualidades

Fluido: aire, gas inerte Presión de funcionamiento: 0,1 - 0,7MPa Superficie efectiva mm 2 (Cv): junta metálica 2,0 (0,11) - 12,6 (0,7); junta de caucho 3,1 (0,17) - 16,2 (0.9) Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W: junta metálica 25 o menos; junta de caucho 30 o menos Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
71,03 € Sin IVA
/ unidad
85,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días