VH301-02

Válvula manual VH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VH301-02
Rubix:752200033043
fabricante:VH301-02
EAN:3618036587661
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula manual
Número de puertos4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VH301-02


El diseño compacto y la variedad de caudales de la válvula manual rotativa de la serie VH la hacen ideal para una amplia gama de aplicaciones que requieren control direccional manual. El diseño de anillo deslizante hace que la válvula VH sea fácil de operar al tiempo que ofrece una alta tolerancia a la contaminación con su "acción de limpieza automática".
VH, Válvula de mando manual

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)74x134x105 mm
Peso neto680 g
Tipoválvula manual
Número de puertos4
117,98 € Sin IVA
/ unidad
142,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días