Referencias
Festo:JMFDH-5/2-D-3-C
Rubix:798199774000
fabricante:151872
EAN:4052568117337

Documentos
Detalles de producto : JMFDH-5/2-D-3-C
Electrodistribuidor JMFDH-5/2-D-3-C con mando manual auxiliar. Función de distribuidor=5/2, bistable, dominante, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=65 mm, Caudal nominal normal=4500 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 895,2 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar iso 5599-1 |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,29 € Sin IVA
/ unidad
370,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días