Referencias
SMC:EX250-IE1
Rubix:751607564043
fabricante:EX250-IE1
EAN:3618036111521

Detalles de producto : EX250-IE1
Sistema de transmisión serie centralizado para entradas/salidas
Protocolos compatibles: DeviceNetTM, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IPTM, CANopen, AS-Interface
Módulo de 32 entradas / 32 salidas
Unidades de salida disponibles para uso externo (EX9)
Series de válvulas aplicables: SY, VQC, S0700, SV
Cumplimiento de envolventes hasta IP67.
Protocolos compatibles: DeviceNetTM, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IPTM, CANopen, AS-Interface
Módulo de 32 entradas / 32 salidas
Unidades de salida disponibles para uso externo (EX9)
Series de válvulas aplicables: SY, VQC, S0700, SV
Cumplimiento de envolventes hasta IP67.
•Polarity: PNP, NPN.
•2/4 inputs.
•Connector type: M8, M12.
•Enclosure: IP67.
Connector Type: 1 (M12 connector, 2 inputs)
•2/4 inputs.
•Connector type: M8, M12.
•Enclosure: IP67.
Connector Type: 1 (M12 connector, 2 inputs)
Información técnica
Atributos
| Tipo | bloque de entrada |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
| Tensión | 24 V |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,36 € Sin IVA
/ unidad
120,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días