Referencias
Festo:MHA1-M4H-3/2G-0,6-TC
Rubix:798198576000
fabricante:197003
EAN:4052568081294

Resumen técnico
| Tipo | válvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Documentos
Detalles de producto : MHA1-M4H-3/2G-0,6-TC
Electrodistribuidor MHA1-M4H-3/2G-0,6-TC Embase de distributeur pour montage individuel et en batería, de tamaño particularmente reducido, con conector en la parte superior. Función del distribuidor=3/2 monestable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal normal=10 l/min, Presión de servicio=0 - 8 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21 g |
|---|---|
| Tipo | válvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1 |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,72 € Sin IVA
/ unidad
40,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días