Referencias

SMC:VX220MG
Rubix:799245849000
fabricante:01048194
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VX220MG


La serie VX21/22/23 es una electroválvula de 2 vías de actuación directa para aire, gas, vacío, agua, vapor y aceite. La selección apropiada del cuerpo y de los materiales de estanqueidad permite la aplicación a una gran variedad de fluidos. La aplicación puede adaptarse simplemente eligiendo los materiales del cuerpo (latón, acero inoxidable), los materiales de estanqueidad (NBR, EPR, FPM, PTFE) y la bobina del solenoide (clase B, clase H).

Cualidades

-Carcasa IP65
Cumple con la norma UL94V-0, resistente a la llama
Construcción especial que mejora la vida útil en comparación con la bobina de sombreado actual
Material del cuerpo : aluminio, resina

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos2
34,54 € Sin IVA
/ unidad
41,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días