VQZ335-5G1-03F-Q
VQZ**5, serie 200/300, válvula solenoide de 3 vías, montada sobre base
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VQZ335-5G1-03F-Q
Rubix:799244539000
fabricante:VQZ335-5G1-03F-Q

Documentos
Detalles de producto : VQZ335-5G1-03F-Q
Las válvulas solenoides de la serie VQZ con montaje en base combinan facilidad de uso con durabilidad y prestaciones en una forma de montaje más tradicional. Las válvulas solenoides de la serie VQZ con montaje por puerto combinan flexibilidad con altas prestaciones y una larga vida útil en una ejecución en línea.
Cualidades
Fluido: aire, gas inerte Rango de presión de trabajo: 0,1 - 0,7 MPa (modelo de alta presión 1,0 MPa) mm²: VQZ200 10 - 8,9; VQZ300 15,4 - 21,8 Tensión nominal de la bobina: 12, 24 VDC;100, 110, 200, 220 VAC Tiempo de respuesta: VQZ200 sellado metálico 14 ms o menos; sellado de goma 15 ms o menos VQZ300 sellado metálico 17 ms o menos; sellado de goma 25 ms o menos
Información técnica
Atributos
| Tipo | vqz**5, serie 200/300, válvula solenoide de 3 puertos, montada sobre base |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,44 € Sin IVA
/ unidad
97,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días