VQZ1320-5MO1-C6-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VQZ1320-5MO1-C6-Q
Rubix:799247965000
fabricante:00699947
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Documentos

Detalles de producto : VQZ1320-5MO1-C6-Q


Las electroválvulas de montaje sobre base de la serie VQZ combinan comodidad, durabilidad y prestaciones en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas de orificio con cuerpo de la serie VQZ combinan flexibilidad con alto rendimiento y larga vida útil en un estilo de cuerpo en línea.

Cualidades

Fluido : aire, gas inerte Presión de funcionamiento : 0,1 - 0,7MPa Superficie efectiva mm 2 (Cv): junta metálica 2,0 (0,11) - 12,6 (0,7); junta de caucho 3,1 (0,17) - 16,2 (0.9) Tensión nominal de la bobina : 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VAC Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W: junta metálica 25 o menos ; junta de caucho 30 o menos Temperatura ambiente y del fluido : -10 a 50°C

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,79 Sin IVA
/ unidad
132,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días